アイウッド
建工快速 サーメットチップソー
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。
高水準なチップソーで耐久性アップ。
耐熱性の高いサーメットチップ採用。
ステンレスにも耐久性があります。
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50644677
004596
100
22
20
1.6
アングル鋼、鉄筋、鉄パイプ、ハンガーレール、チャンネル鋼、各種形鋼
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
50644686
004597
125
28
20
1.6
アングル鋼、鉄筋、鉄パイプ、ハンガーレール、チャンネル鋼、各種形鋼
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
50644695
004598
160
34
20
1.8
アングル鋼、鉄筋、鉄パイプ、ハンガーレール、チャンネル鋼、各種形鋼
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
50644704
004599
180
38
20
1.8
アングル鋼、鉄筋、鉄パイプ、ハンガーレール、チャンネル鋼、各種形鋼
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください