アイウッド
建工快速 窯業サイディングボード用
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。
高水準なチップソーで耐久性アップ。
高硬度・高抗折力、超微粒の特殊チップ。
木くず・切り粉のハケが良い。ブレにくく直進性が向上。
適合材
窯業サイディングボード、ケイカル板、ALC、フレキシブルボード、スレート、木毛セメントボード、パーチクルボード、ハードボード、OSB、MDF、WB
穴径(Φmm)
20
仕様
ロングライフ
刃厚(mm)
1.4
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃数(p)
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50644783
004607
14
100
20
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
50644799
004608
16
125
20
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください