曜日別特売

安全ベスト 反射テープ70mm幅

安全ベスト 反射テープ70mm幅 - キタムラ産業安全ベスト 反射テープ70mm幅 - キタムラ産業安全ベスト 反射テープ70mm幅 - キタムラ産業安全ベスト 反射テープ70mm幅 - キタムラ産業
(2件のレビュー)

マジックテープで着脱・調節自在。
会社名・指名・血液型が記入できるタグ付。
70mm幅の高輝度反射テープを使用。

サイズフリー材質ポリエステルメッシュ、PCV反射テープ内容量1着
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
テープ地色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50644354VSTK-70BW
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
50644363VSTK-70BY
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
50644379VSTK-70YY
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
50644388VSTK-70AYオレンジ
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50644354
2022-01-31
用途: 夜間警備

明記していない物を手配した私も悪いですが
腰まである物が欲しかったのですが着丈が凄く短い物でした。

1が参考にしています
対象商品 : 50644379
2021-09-06
用途: 夜間作業時

とても軽くて作業に支障がなくコスパ的にも良い。
色も反射するので目立っていいと思います。
少し薄さを感じますが夏場はよさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする