名東化工機
充電式ケミカルハンディポンプ LB型
ホース長さ(m)
1
バッテリー
リチウムイオン電池(DC14.4V,2Ah)
取扱液
薬品
充電時間(分)
60
液温(℃)
40
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
種別
材質
質量(kg)
全揚程(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50810945
LB-21L
PVC製Φ19ホース、ホースバンド、充電器 / 充電パック
ドラム缶用
PP
1.7
2.5
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50810954
LB-316F
SUS304製ホース 15A、充電器 / 充電パック
ポリ缶・一斗缶用
SUS316
2.5
3
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません