曜日別特売

フルハーネス対応ベスト

フルハーネス対応ベスト - キタムラ産業フルハーネス対応ベスト - キタムラ産業フルハーネス対応ベスト - キタムラ産業フルハーネス対応ベスト - キタムラ産業フルハーネス対応ベスト - キタムラ産業フルハーネス対応ベスト - キタムラ産業フルハーネス対応ベスト - キタムラ産業フルハーネス対応ベスト - キタムラ産業

通気性バツグン!!高い視認性!!選べる3色展開!!コンパクト・超軽量!!
フルハーネス対応 フルハーネスと同時に着用も可能!
ショート丈(着丈45cm)により安全帯・腰袋・工具等が気にならない!
一度着たら忘れられない空気のような軽さ!
安全性と快適性を両立した唯一無二のベスト!

丈区分ショート丈タイプファスナー開閉適合規格国際規格EN/ISO20471着丈(cm)45内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50811259VFH-50FYイエロー
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
50811268VFH-50NBネイビー
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
50811277VFH-50Oオレンジ
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする