曜日別特売

防水素材バッグZAT トートタイプ

防水素材バッグZAT トートタイプ - モリト防水素材バッグZAT トートタイプ - モリト防水素材バッグZAT トートタイプ - モリト防水素材バッグZAT トートタイプ - モリト防水素材バッグZAT トートタイプ - モリト防水素材バッグZAT トートタイプ - モリト
(1件のレビュー)

放水素材の無縫製バック
季節を問わず、ワークユースからタウンユースはもちろん、フィットネススポーツ用バックとしても最適。
放水素材だから水分や空気を通さないので濡らしたくない物、汗や汚れた衣類、スポーツギアを持ち歩く時にオススメです。

特性無縫製構造、防水質量(g)約500容量(L)約10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約420(上部・350(底部)×330×170(閉口時の測定値)機能無縫製構造、防水素材、丸洗いOK内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50811408G220-2312ブラック
2,800
2,198
2,418(税込)
当日出荷
50811417G220-2329グレー
2,800
2,198
2,418(税込)
当日出荷
50811426G220-2336カーキー
2,800
2,198
2,418(税込)
当日出荷
50811435G220-2343イエロー
2,800
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50811435
2020-10-20
用途: 工場内の整頓用
製造業

サラヤの 汚物の処理ツールBOX の箱がボロボロになり、その替わりに購入。
大きさもまあこんなところでしょう。当たり前ですが、段ボールより耐久性が抜群にありますので、もう買い替えは無いでしょう。色が黄色があって助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする