曜日別特売

防水素材バッグZAT リュックタイプ

防水素材バッグZAT リュックタイプ - モリト防水素材バッグZAT リュックタイプ - モリト防水素材バッグZAT リュックタイプ - モリト防水素材バッグZAT リュックタイプ - モリト防水素材バッグZAT リュックタイプ - モリト防水素材バッグZAT リュックタイプ - モリト防水素材バッグZAT リュックタイプ - モリト
(8件のレビュー)

放水素材の無縫製バック
季節を問わず、ワークユースからタウンユースはもちろん、フィットネススポーツ用バックとしても最適。
放水素材だから水分や空気を通さないので濡らしたくない物、汗や汚れた衣類、スポーツギアを持ち歩く時にオススメです。

特性無縫製構造、防水質量(g)約850(内シャオルダーベルト200)容量(L)約24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×460×200(閉口時の測定値)機能無縫製構造、防水素材、丸洗いOK、着脱ショルダーベルト内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50811444G330-2350ブラック
3,700
2,998
3,298(税込)
当日出荷
50811453G330-2367グレー
3,700
2,998
3,298(税込)
当日出荷
50811469G330-2374カーキー
3,700
2,998
3,298(税込)
当日出荷
50811478G330-2381イエロー
3,700
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50811453
2022-12-05
用途: 現場直行時

思っていた以上に大容量でたくさん入ります。防水なので汚れも水をかけて洗えば良いし、雨の日も問題なく使えています。
ヘルメットが入るくらい大きいので、逆に冊子や書類関係はファイルに綴じて入れた方が良いです。自分はバッグインバッグを入れて対応しています。

1が参考にしています
対象商品 : 50811444
2023-01-30
用途: 雨天時の通勤
その他業種

大容量でいいのですが、内側に一つでもいいのでポケットがあれば、なおいいのですが……

1が参考にしています
対象商品 : 50811444
2022-10-13
用途: ツーリング その他
建設業・工事業

折りたたんでサイドバッグに入れてます。お土産など荷物が増えても背負って帰れます。大きさ的にもちょうどいいサイズでした。大変満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 50811469
2022-05-26
用途: 職場まで、バイク通勤時に使用
運輸・通信業

雨天での使用には、本当に頼りになります。容量も多いので、弁当に水筒、作業着等これ一つで助かります。欲を言えば、内側にポケットでもあれば、便利ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 50811478
2020-11-25
用途: 釣り道具を入れて釣行に
その他業種

表面のコーティングはしっかり撥水・防水で、ベルクロを閉めた状態で水を被っても浸水はしないです。その点、信頼のおける商品だと思います。
 容量も十分で、たっぷり入ります。ただ、詰めすぎると、背中側の平面性が確保できないので、欲を言えば、背中側にパッドか板状のパーツが欲しいと思いました。
 また、ドライバッグとは違って、多数回折り返して留めるのではなく、2回折り曲げて留めるに過ぎないので、落水したら、向きや内容量にもよるけれど、浸水はすると思います。
 総じて満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 50811478
2021-02-27
用途: 雨天時のバイク用

思っていた以上に上質でした。雨天時に問題なく活躍しそうです。
デザインも文句なしです。

対象商品 : 50811469
2021-01-15
用途: 通気時に使用。
その他業種

雨の日に職場まで、徒歩で30分かけて通勤しており、その際に使用。防水性や大きな容量も気に入っています。そして中々丈夫です。

対象商品 : 50811469
2020-05-28
用途: 雨天の際の通勤用で使用
その他業種

標記の使途で購入。大雨でも一切もれもありません。容量もかなりあり、帰りがけに買い物しても殆どのケースでも荷物を飲み込んでくれます。かなり便利に使っています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする