KANTO(関東器材工業)
直管継手(ソケット)
材質
AES
種類
継手
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
タイプ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50812659
KS-65 IV
1箱(10個)
アイボリー
66タイプ
67
60.5
50
¥
2,400
取扱い終了
返品不可
50812668
KS-65 BR
1箱(10個)
ブラウン
66タイプ
67
60.5
50
¥
2,400
取扱い終了
返品不可
50812677
KS-65 G
1箱(10個)
グレー
66タイプ
67
60.5
50
¥
2,400
取扱い終了
返品不可
50812686
KS-65 B
1箱(10個)
ブラック
66タイプ
67
60.5
50
¥
2,400
取扱い終了
返品不可
50812695
KS-65 W
1箱(10個)
ホワイト
66タイプ
67
60.5
50
¥
2,400
取扱い終了
返品不可
50813648
KS-70 IV
1箱(20個)
アイボリー
70タイプ
75
61.5
56
¥
5,600
取扱い終了
返品不可
50813657
KS-70 BR
1箱(20個)
ブラウン
70タイプ
75
61.5
56
¥
5,600
取扱い終了
返品不可
50813666
KS-70 G
1箱(20個)
グレー
70タイプ
75
61.5
56
¥
5,600
取扱い終了
返品不可
50813675
KS-70 B
1箱(20個)
ブラック
70タイプ
75
61.5
56
¥
5,600
取扱い終了
返品不可
50813684
KS-70 W
1箱(20個)
ホワイト
70タイプ
75
61.5
56
¥
5,600
取扱い終了
返品不可
50814707
KSN-75 IV
1箱(10個)
アイボリー
77タイプ
81.5
66.5
55
¥
4,000
取扱い終了
返品不可
50814716
KSN-75 BR
1箱(10個)
ブラウン
77タイプ
81.5
66.5
55
¥
4,000
取扱い終了
返品不可
50814725
KSN-75 G
1箱(10個)
グレー
77タイプ
81.5
66.5
55
¥
4,000
取扱い終了
返品不可
50814734
KSN-75 B
1箱(10個)
ブラック
77タイプ
81.5
66.5
55
¥
4,000
取扱い終了
返品不可
50814743
KSN-75 W
1箱(10個)
ホワイト
77タイプ
81.5
66.5
55
¥
4,000
取扱い終了
返品不可
50815389
KS-90 IV
1箱(10個)
アイボリー
90タイプ
94
72
58
¥
5,100
取扱い終了
返品不可
50815398
KS-90 BR
1箱(10個)
ブラウン
90タイプ
75
61.5
56
¥
5,100
取扱い終了
返品不可
50815407
KS-90 G
1箱(10個)
グレー
90タイプ
75
61.5
56
¥
5,100
取扱い終了
返品不可
50815416
KS-90 B
1箱(10個)
ブラック
90タイプ
75
61.5
56
¥
5,100
取扱い終了
返品不可
50815425
KS-90 W
1箱(10個)
ホワイト
90タイプ
75
61.5
56
¥
5,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る