曜日別特売

パーテーションホワイトボード 連結タイプ 片面掲示板・片面ホワイトボード(組立サービスなし)

パーテーションホワイトボード 連結タイプ 片面掲示板・片面ホワイトボード(組立サービスなし) - プラス(VISION)パーテーションホワイトボード 連結タイプ 片面掲示板・片面ホワイトボード(組立サービスなし) - プラス(VISION)パーテーションホワイトボード 連結タイプ 片面掲示板・片面ホワイトボード(組立サービスなし) - プラス(VISION)パーテーションホワイトボード 連結タイプ 片面掲示板・片面ホワイトボード(組立サービスなし) - プラス(VISION)パーテーションホワイトボード 連結タイプ 片面掲示板・片面ホワイトボード(組立サービスなし) - プラス(VISION)パーテーションホワイトボード 連結タイプ 片面掲示板・片面ホワイトボード(組立サービスなし) - プラス(VISION)パーテーションホワイトボード 連結タイプ 片面掲示板・片面ホワイトボード(組立サービスなし) - プラス(VISION)パーテーションホワイトボード 連結タイプ 片面掲示板・片面ホワイトボード(組立サービスなし) - プラス(VISION)

大きく広げればワイドにたっぷり書き込みが可能。シーンにあわせて多彩に使える連結型ホワイトボードです。
空間を仕切ってちょっとした会議スペースを作りたいときや、ゆるく視線を遮って打ち合わせしたいときなどシーンに合わせた使い方が可能。
ボード間がすき間なく連結しているので、板面をワイドに使ってたっぷりと書き込むことが可能です。
掲示面はマグネットとピンの両方に対応。
使用したいときにすぐ移動できるキャスター付き。簡単操作で折りたたんでコンパクトに収納できます。

材質脚:アルミダイキャスト(粉体塗装)、板面:片面=水性塗装鋼板(スチール/無地)、片面=クロス(ポリエステル)、芯材:スチール・段ボール、フレーム・支柱:アルミ(粉体塗装)、トレイ:ABS マグネット式奥行(mm)589キャスターストッパー付(全個)脚の種類キャスター付き
注意
※片面掲示板タイプ2連を2台と多連結パーツを個別にご購入いただいて組み合わせた場合、同一面にホワイトボード面と掲示板面がそろいません。
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
全12種類を絞り込む
幅(mm)
高さ(mm)
内容量
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
付属品
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50816493PWJ-0915BSK-C1台掲示面:ネイビーブルートレイ、マーカー(黒・赤 各1本 )、イレーザー(大)96417.71500
70,000
55,980
61,578(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
50816484PWJ-1815BSK1台掲示面:ネイビーブルートレイ、マーカー(黒・赤 各1本 )、イレーザー(大)1844301500
132,000
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
50816475PWJ-2715BSK1台掲示面:ネイビーブルートレイ、マーカー(黒・赤 各1本 )、イレーザー(大)2724431500
194,000
169,800
186,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
50816466PWJ-0918BSK-C1台掲示面:ネイビーブルートレイ、マーカー(黒・赤 各1本 )、イレーザー(大)96420.61790
79,000
63,980
70,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
50816457PWJ-1818BSK1台掲示面:ネイビーブルートレイ、マーカー(黒・赤 各1本 )、イレーザー(大)1844351790
144,000
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
50816448PWJ-2718BSK1台掲示面:ネイビーブルートレイ、マーカー(黒・赤 各1本 )、イレーザー(大)2724501790
209,000
179,800
197,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64547667PWJ-3615BSK1セット-マグネット付トレイ(2個)、マーカー(黒・赤 各2本 )、イレーザー(大 2個)、多連結パーツ3690601500
266,000
229,800
252,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64547685PWJ-4515BSK1セット-マグネット付トレイ(2個)、マーカー(黒・赤 各2本 )、イレーザー(大 2個)、多連結パーツ4570731500
328,000
279,800
307,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64547710PWJ-5415BSK1セット-マグネット付トレイ(2個)、マーカー(黒・赤 各2本 )、イレーザー(大 2個)、多連結パーツ5450861500
390,000
329,800
362,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64547728PWJ-3618BSK1セット-マグネット付トレイ(2個)、マーカー(黒・赤 各2本 )、イレーザー(大 2個)、多連結パーツ3690701790
290,000
249,800
274,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64547746PWJ-4518BSK1セット-マグネット付トレイ(2個)、マーカー(黒・赤 各2本 )、イレーザー(大 2個)、多連結パーツ4570851790
355,000
299,800
329,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64547764PWJ-5418BSK1セットホワイトマグネット付トレイ(2個)、マーカー(黒・赤 各2本 )、イレーザー(大 2個)、多連結パーツ54501001790
420,000
359,800
395,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

PLUS パーティションホワイトボード 連結タイプ(2連・3連)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする