曜日別特売

超小型カメラ フルHD AS-200HDシリーズ

超小型カメラ フルHD AS-200HDシリーズ - アスペック超小型カメラ フルHD AS-200HDシリーズ - アスペック
撮像素子1/3インチCMOS、2.1Mピクセル走査方式Progressive Scan解像度1000TVL映像出力HD-SDI 1.0Vp-p(75ohms、Composite)/NTSC、PAL、16:9,4:3種類カメラ本体カラーモードカラーフレームスピード(fps)60/30画素数200万画素センサータイプ1/3型ビデオ仕様1920×1080(25,30,50,60p)(50i,60i)・1280×720(25,30,50,60p)消費電流(mA)1000(1.2W)電源(V)DC12±10%(ACアダプター別売)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
質量(g)
レンズサイズ(mm)
レンズマウント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50820483AS-200HDC19Φ19×58.4約22f3.6-
125,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50820499AS-200HDPL23×23×28約45-Cマウント/CSマウント
67,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする