曜日別特売

モノクロレーザービームプリンター Satera LBP321

モノクロレーザービームプリンター Satera LBP321 - Canonモノクロレーザービームプリンター Satera LBP321 - Canonモノクロレーザービームプリンター Satera LBP321 - Canonモノクロレーザービームプリンター Satera LBP321 - Canonモノクロレーザービームプリンター Satera LBP321 - Canon

片面43枚/分、両面36ページ/分の高速プリントを実現。
基幹業務や、医療現場のレセプト処理など、大量の出力が必要な業務でハイパフォーマンスを発揮します。(A4印刷の場合。)
わずか5.7秒で1枚目を出力でき、スピードが求められる窓口業務もスムーズに。さらに、定着器を瞬時に加熱する「オンデマンド
定着方式」を採用し、クイックウェイクアップを実現。スリープ状態からでもプリンターが素早く立ち上がり出力を開始します。
(A4片面印刷の場合。プリンターがデータを受信し始めてから1枚目の排紙が完了するまでの時間。出力環境によって異なる場合があります。)
オプション装着により、LBP321は最大2段、1,380枚の給紙容量です。また、60~199g/m2の用紙坪量に対応し、厚紙、はがき/封筒、
ラベルなど幅広い用途に対応します。医療現場や接客カウンターなどで使用頻度の高いA5用紙で約65枚/分の高速プリントを実現。
処方箋や領収書、各種証明書などの発行をスピーディーにサポートします。液晶に、アニメーションとメッセージを表示し、トナー交換などの
操作手順をわかりやすくお伝えします。パネルはチルト式のため、設置場所や使う人の目線に合わせて角度を調整できます。
さらに、認証印刷時のパスワード入力、本体のセキュリティー設定なども、テンキーでより簡単に行なえるようになりました。
幅409mmのコンパクト設計なので、狭い場所にも設置可能。デスクの上や、空きスペースなどを便利に活用できます。

使用可能用紙サイズA4/B5/A5/A6/リーガル/レター/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅 105.0~216.0mm×長さ 148.0~355.6mm)(給紙カセット)、両面印刷可能用紙サイズ:A4/レター/リーガル付属品トナーカートリッジ056L、ユーザーソフトウエアCD-ROM電源(V)AC100(50/60Hz)シリーズSatera消費電力(W)約570(動作時平均)エコマーク認定認定本体質量(kg)約11.5(トナーカートリッジ除く)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約409×376×275メモリー容量1GB(搭載メモリー:標準/最大/スロット数)解像度2400dpi相当使用環境温度(℃)10~30印刷速度片面:43、両面:36(枚/分・A4)関連規格クラスB情報処理装置(VCCIクラスB)、国際エネルギースタープログラム適合エコマーク、省エネ法プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式ファーストプリント時間(秒)A4:5.7給紙容量カセット:640、手差しトレイ:100(約/枚)使用環境湿度(%)20~80(相対湿度・結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイププリンターエコマーク認定番号19 155 006内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50822084LBP321
74,800
62,980
69,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする