曜日別特売

黄銅製禁油処理ボールバルブ(ウイングハンドル)(レデューストボア)

黄銅製禁油処理ボールバルブ(ウイングハンドル)(レデューストボア) - ハマイ黄銅製禁油処理ボールバルブ(ウイングハンドル)(レデューストボア) - ハマイ

BBS-322/323/625型がベースのPCW禁油仕様モデル。
狭所配管に適した、コンパクトな蝶ハンドル/ウイングハンドルを採用。
熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。
遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります)
すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。
ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。
内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。
ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。

材質(本体)C3771流体水・油・ガス等使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604(クロムメッキ)ハンドル形状ウイング材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング)材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリングワッシャ)SWRH(クロメート処理)材質(ナット)SWCH(クロメート処理)材質(スプリング)コニカル:SUS304材質(エンドキャップ)C3604材質(グランドワッシャー)SPCC(クロメート処理)バルブ種類ボールバルブ内容量1個
注意
※可燃性・毒性・特殊・高圧ガス等危険流体をご使用の際にはご相談ください。
※低温での使用時は、バルブの構造上エンドキャップ側を入り口としてください(サイズ08A・10A)。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50823125BBS-323-20Rc203/4
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
50823134BBS-323-25Rc251
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする