曜日別特売

黄銅製三方ボールバルブ

黄銅製三方ボールバルブ - ハマイ黄銅製三方ボールバルブ - ハマイ黄銅製三方ボールバルブ - ハマイ黄銅製三方ボールバルブ - ハマイ黄銅製三方ボールバルブ - ハマイ

流路の方向にシール性能のムラが少なく、どのポートからでも使用可能。
熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。
遊動ボール弁構造を採用(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります)
すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。
ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。
Oリングを二重にすることで、安定した外部への気密性を維持。
Oリングの材質にはフッ素ゴムを採用、多様な流体を扱う設備に、幅広い条件下で使用可能。
シート背面にOリングを組み込んでいるため、流路の方向性にシール機能ムラが少ない構造。
レバーを90度回転させるだけで簡単に流れ方向を変えられ、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。

材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~100(不凍)最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604(クロムメッキ)材質(Oリング)FPM材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング)材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリングワッシャ)SWRH(クロメート処理)材質(ナット)SWCH(クロメート処理)材質(エンドキャップ)C3771バルブ種類ボールバルブ内容量1個
注意
※可燃性・毒性・特殊・高圧ガス等危険流体をご使用の際にはご相談ください。
※使用温度・圧力の詳細につきましてはPTレーティング表をご確認ください。
※中央ポート以外を入口側として使用する場合の最高使用圧力は0.98MPa、温度は-10℃~+80℃(不凍)の範囲で使用してください。
※バルブ内部に残留した液体の気化、水が凍結した場合や膨張による異常昇圧が考えられる場合には、メ-カーにご相談ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50823353RBS-182-08Rc81/4
7,560
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
50823369RBS-182-10Rc103/8
7,920
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
50823378RBS-182-15Rc151/2
9,010
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
50823387RBS-182-20Rc203/4
9,970
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
50823396RBS-182-25Rc251
14,080
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする