ステンレス小型空圧自動ボールバルブ(フルボア)

ステンレス小型空圧自動ボールバルブ(フルボア) - ハマイ

軽量・コンパクト設計で、狭所配管への設置に最適。
フランジ接続のため、ボール部等、内部部品の分解洗浄が可能です。
アクチュエータは、小型かつ高トルク(ラック&ピニオン機構)で、錆びにくく軽量。
アクチュエータの向きを90°ごとに回転可能。
空気圧のみで駆動部が作動する複作動式。
耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SCS13)を使用。
ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。
遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります)
シートは、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。
Oリングの材質にフッ素ゴムを採用することで、幅広い条件下での使用を実現。
ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。
内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。

材質ラベル:テトロンフィルム(ラミレート加工)・PE、スプリングワッシャー+ボルト:SUS304N1+SUSXM7材質(本体)SCS13流体水・油・ガス等使用温度範囲(℃)-10~180(不凍)材質(アクチュエータ)A6063 T5他最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー15%入り)材質(ボール)SUS316材質(Oリング)FPM材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(スプリングワッシャ)SUS304材質(ボルト)六角:SUS304J3材質(ナット)グランド:SUS304材質(エンドキャップ)SCS13バルブ種類ボールバルブ内容量1個
注意
※可燃性・毒性・特殊・高圧ガス等危険流体で使用の際はご相談ください。
※バルブ内部に残留した液体の気化、水が凍結した場合や膨張による異常昇圧が考えられる場合には、メーカーにご相談ください。
※再組立品につきましては、メーカーの保証範囲外となりますので予めご了承ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50823728LAS-157-10Rc103/8
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
50823737LAS-157-15Rc151/2
オープン
49,980
54,978(税込)
当日出荷
50823746LAS-157-20Rc203/4
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
50823764LAS-157-32Rc321・1/4
オープン
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
50823773LAS-157-40Rc401・1/2
オープン
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50823789LAS-157-50Rc502
オープン
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
50823755LAS-157-25Rc251
オープン
59,980
65,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする