曜日別特売

ヒートベスト(Vネック)

ヒートベスト(Vネック) - ブレイン
(1件のレビュー)

カーボンファイバーを内蔵。内側はアルミで熱を逃がしにくい構造になっています。
ウェア内側のアルミが熱を反射させ、効率的に暖める仕組みです。
腕が自由なので着ていても作業等の邪魔になりません。
スイッチを入れてすぐに暖かくなります。
セット内容:ウェア、バッテリー、充電器、収納バッグ。
光って温度がわかるスイッチを採用しており、強・中・弱3段階調整が可能。
スイッチの色で今の運転モードがすぐにわかります。

用途防寒対策グッズブラック材質表/ナイロン100%、裏/ポリエステル100%、中綿/ポリエステル100%、ヒーター/炭繊維100%温度(℃)【ウェア内】60(強)/50(中)/45(弱)バッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)約5~6バッテリー容量(mAh)5200使用時間(時間)5(強)/6.5(中)/11(弱)表面温度(℃)45(強)/40(中)/35(弱)内容量1セット
注意
※温度、使用時間等は目安です。環境、状況により異なります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50825916BR-038M
14,800
取扱い終了
返品不可
50825925BR-038L
14,800
取扱い終了
返品不可
50825934BR-038LL
14,800
取扱い終了
返品不可
50825943BR-038XL
14,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50825943
2022-01-21
用途: 建設現場作業時
株式会社マルキ松田組

寒い時期ですので、温かくなるのはありがたいです。別売りでバッテリーが売っているとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする