BR-038 ヒートベスト(Vネック) ブレイン 50825916 BR-038 ヒートベスト(Vネック) ブレイン 50825916 BR-038 ヒートベスト(Vネック) ブレイン 50825916 BR-038 ヒートベスト(Vネック) ブレイン 50825916 BR-038 ヒートベスト(Vネック) ブレイン 50825916

ヒートベスト(Vネック)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード50825916 品番BR-038
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

カーボンファイバーを内蔵。内側はアルミで熱を逃がしにくい構造になっています。
ウェア内側のアルミが熱を反射させ、効率的に暖める仕組みです。
腕が自由なので着ていても作業等の邪魔になりません。
スイッチを入れてすぐに暖かくなります。
セット内容:ウェア、バッテリー、充電器、収納バッグ。
光って温度がわかるスイッチを採用しており、強・中・弱3段階調整が可能。
スイッチの色で今の運転モードがすぐにわかります。

ブラック サイズM 用途防寒対策グッズ 付属品収納バック、バッテリー(電圧7.4V、容量5200mAh)、充電器 種別ベスト 材質表/ナイロン100%、裏/ポリエステル100%、中綿/ポリエステル100%、ヒーター/炭繊維100% 温度(℃)【ウェア内】60(強)/50(中)/45(弱) 長さ(cm)約65 胸囲(cm)約52 肩幅(cm)約41.5 バッテリー電圧(V)7.4 充電時間(時間)約5〜6 バッテリー容量(mAh)5200 身幅(cm)52 使用時間(時間)5(強)/6.5(中)/11(弱) 表面温度(℃)45(強)/40(中)/35(弱)
注意
※温度、使用時間等は目安です。環境、状況により異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50825943
2022-01-21
用途:
建設現場作業時
株式会社マルキ松田組 様

寒い時期ですので、温かくなるのはありがたいです。別売りでバッテリーが売っているとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする