色ブラック
サイズL
用途防寒対策グッズ
付属品収納バック、バッテリー(電圧7.4V、容量5201mAh)、充電器
種別ベスト
材質表/ナイロン100%、裏/ポリエステル100%、中綿/ポリエステル100%、ヒーター/炭繊維100%
温度(℃)【ウェア内】60(強)/50(中)/45(弱)
長さ(cm)約67
胸囲(cm)約54
肩幅(cm)約42.7
バッテリー電圧(V)7.4
充電時間(時間)約5〜6
バッテリー容量(mAh)5200
身幅(cm)54
使用時間(時間)5(強)/6.5(中)/11(弱)
表面温度(℃)45(強)/40(中)/35(弱)