曜日別特売

融雪剤ボトルタイプ

融雪剤ボトルタイプ - ヨーキ産業融雪剤ボトルタイプ - ヨーキ産業融雪剤ボトルタイプ - ヨーキ産業融雪剤ボトルタイプ - ヨーキ産業
(2件のレビュー)
注意
※ゴム手袋やマスク、保護メガネなどを着用し素手で直接触れないでください。※触れた場合は洗い流して下さい。※お子様の手の届かないところに保管して下さい。※食品ではありませんので人、ペットが誤って食べないように注意して下さい。※植物にかけると枯れる恐れがあります。※使用後は必ずキャップを閉めて保管して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50832015-1本(5L)1651653505
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
50832006-1本(2L)100903052
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-31
用途: 通路の融雪

パッケージサイズが小さめで、収納しやすく、持ち出して使用する時も使いやすいです。

対象商品 : 50832015
2023-01-21
用途: 町内で降雪時後氷結箇所の激しいところにの融雪剤配置
田中サービスサービス業

まだ使ってないが25kg袋では高齢者では扱いにくいがこのタイプは婦人でも扱いやすいと好評である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする