コヅチ
パーツケース
用途に合わせて使い方自由な多機能型小物ケース。
用途
多機能型小物ケース
仕様
型押
幅(mm)
95
全長(mm)
110
適合ベルト幅(mm)
60
マチ(mm)
30
アズワン品番
64-3676-70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50835059
PC-02
¥
2,210
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください