松尾刃物製作所
大分鎌 鋼付
プロにお勧めの本格派の草削り、もちろん一般家庭用にも。硬い草、太い草に最適です。削ると言うより、切る感覚で楽に作業ができる。
用途
畑、庭などの除草作業時に。
全長(mm)
290
長さ(mm)
中指:85
アズワン品番
64-8283-78
刃渡り(mm)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50837658
#8
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください