松尾刃物製作所
両刃鎌 ステンレス
種まき時の筋引きに便利です。両方に刃がついているので右手でも左手でも使い易い。軽いので女性でもラクラク作業、楽しい園芸道具の一つに。
用途
畑、庭などの除草作業時に、種まき時の筋引き時に。
長さ(mm)
中指:77
全長(mm)
400
アズワン品番
64-8283-72
刃渡り(mm)
140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50837667
#9-S
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください