デジタルシリンダゲージ

デジタルシリンダゲージ - SK(新潟精機)

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタルインジケータ付です。
デジタルインジケータを標準装備しています。

用途内径測定用に最小表示(mm)0.02目量(mm)0.002測定範囲(mm)4~6トラスコ品番161-4969材質/仕上本体:スチール質量(g)265タイプデジタルインジケータ付電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(テスト電池付属)換ワッシャ(枚)0測定子(mm)4.0-4.6、4.5-5.1、5.0-5.6、5.5-6.1ロッド数4広範囲精度(μm)10測定子の有効ストローク(mm)0.6隣接誤差(μm)5繰返し精度(μm)3繰返し精密度(μm)3ワッシャー数0内容量1台
注意
※各精度は、量子化誤差(±1カウント)含みません。※各精度は、付属のダイヤルゲージを含めた値です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50846103WCDI-6D
103,000
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする