曜日別特売

デジタルシリンダゲージ

デジタルシリンダゲージ - SK(新潟精機)

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタルインジケータ付です。
デジタルインジケータ・保護カバーセット品です。

用途内径測定用に目量(mm)0.002最小表示(mm)0.002測定範囲(mm)6~10トラスコ品番161-4971材質/仕上本体:スチール質量(g)300電源CR2032(テスト用付属)換ワッシャ(枚)0ロッド数9広範囲精度(μm)12測定子の有効ストローク(mm)0.7隣接誤差(μm)5繰返し精度(μm)3繰返し精密度(μm)3ワッシャー数0換ロッド(mm)6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10内容量1台
注意
※各精度は、量子化誤差(±1カウント)含みません。※各精度は、付属のダイヤルゲージを含めた値です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50846119WCDI-10D
55,000
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする