SK(新潟精機)
小形ダイヤルゲージ
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。リミット針を装着です。
軸受部に宝石軸受を使用しています。目盛板は緑色です。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
用途
多点測定や治具等の組み込みに
最小表示(mm)
0.01
目量(mm)
0.01
材質/仕上
本体:スチール。測定子先端:鋼
タイプ
標準
目盛
±0~50
測定力(N)
1.5以下
戻り誤差(μm)
6
長針1回転(mm)
0.5
繰返し精密度(μm)
5
文字盤寸法(mm)
42
取付軸径(Φmm)
8
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50846347
WDI-0342
0~3
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
50846356
WDI-0542
0~5
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください