ロングストロークダイヤルゲージ

ロングストロークダイヤルゲージ - SK(新潟精機)ロングストロークダイヤルゲージ - SK(新潟精機)

自動車エンジン等(点火時期・ピストン上死点)調整の必需品です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。リミット針を装着です。軸受部に宝石軸受を使用しています。目盛板は緑色です。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。

用途測定範囲の長い測定に目量(mm)0.01材質測定子先端:鋼材質/仕上本体:スチール。測定子先端:鋼材質(本体)スチールタイプ標準目盛0~100目盛仕様0~100主な用途測定範囲の長い測定に長針1回転(mm)1繰返し精密度(μm)5特性●自動車エンジン等(点火時期、ピストン上死点)調整の必需品です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●リミット針を装着しています。●軸受部に宝石軸受を使用しています。●目盛板は緑色です。●裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。●ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。文字盤寸法(mm)58内容量1台
注意
※垂直(測定子下向き)でご使用下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50846374WDI-3058SP0~30
16,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50846383WDI-5058SP0~50
28,000
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする