コンサス
304 レデュースポートねじ込みボールバルブ
(1件のレビュー)
本体材質はステンレス304。シート部はPTFE。レデュースポートタイプ
用途
本体材質、ステンレス304を採用。様々な流体に対応できます。
材質(本体)
ステンレス304
接続方式
ねじ込み形
材質(ボールシート)
PTFE
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50843669
CSE-PS1-8
8
-
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
50843678
CSE-PS1-10
10
3/8
¥
3,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50843687
CSE-PS1-15
15
1/2
¥
3,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50843696
CSE-PS1-20
20
3/4
¥
4,100
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50843705
CSE-PS1-25
25
1
¥
5,300
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
50843714
CSE-PS1-32
32
1-1/4
¥
8,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50843723
CSE-PS1-40
40
1-1/2
¥
11,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50843739
CSE-PS1-50
50
2
¥
15,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材