コンサス
304 レデュースポートねじ込みボールバルブ 蝶ハンドル
本体材質はステンレス304。シート部はPTFE。レデュースポートタイプ。蝶ハンドルタイプ
用途
本体材質、ステンレス304を採用。様々な流体に対応できます。
材質(本体)
ステンレス304
接続方式
ねじ込み形
材質(ボールシート)
PTFE
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50843748
CSE-PS1-8-T
8
-
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50843757
CSE-PS1-10-T
10
3/8
¥
3,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50843766
CSE-PS1-15-T
15
1/2
¥
3,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50843775
CSE-PS1-20-T
20
3/4
¥
4,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50843784
CSE-PS1-25-T
25
1
¥
5,300
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材