コンサス
316 圧力計用ボールバルブ
本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプ
用途
本体材質にステンレス316を採用しております。片側の接続をGネジとしておりますので圧力計用として最適です。
材質(本体)
ステンレス316
材質(ボールシート)
NEWPTFE
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
寸法L(mm)
呼び径(B)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50843879
CSG-P*GS2-8
8
39
-
35
62
¥
3,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50843888
CSG-P*GS2-10
10
44
3/8
39
68
¥
3,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
50843897
CSG-P*GS2-8T
8
39
-
35
62
¥
3,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
50843906
CSG-P*GS2-10T
10
44
3/8
39
68
¥
3,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材