日本研紙
マジックタックペーパーマジック式 耐taiQ 125Φ 穴なし
従来品と比較して、耐久力・研磨性能が向上しました。
独自の目詰まり防止処理によりカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。
独自コーティング秘術によりスクラッチキズの発生を抑えます。
用途
自動車補修用塗装研磨。各種素地および塗膜研磨。アルミホイール・金属研磨など。
形状
円形
砥材
AA
サイズ(mm)
125
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50844055
-
60
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50844064
-
80
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50844073
-
100
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
14日以内出荷
返品不可
50844089
-
120
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50844098
-
150
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50844107
-
180
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50844116
-
240
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50844125
-
320
オープン
取扱い終了
返品不可
50844134
-
400
オープン
取扱い終了
返品不可
50844143
-
600
オープン
取扱い終了
返品不可
50844159
-
800
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください