曜日別特売

マジックタックペーパーマジック式 耐taiQ 75×110mm 穴なし

マジックタックペーパーマジック式 耐taiQ 75×110mm 穴なし - 日本研紙マジックタックペーパーマジック式 耐taiQ 75×110mm 穴なし - 日本研紙マジックタックペーパーマジック式 耐taiQ 75×110mm 穴なし - 日本研紙
(1件のレビュー)

従来品と比較して、耐久力・研磨性能が向上しました。
独自の目詰まり防止処理によりカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。
独自コーティング秘術によりスクラッチキズの発生を抑えます。

用途自動車補修用塗装研磨。各種素地および塗膜研磨。アルミホイール・金属研磨など。形状四角砥材AAサイズ(mm)75×110内容量1箱(100枚)
全11種類を絞り込む
粒度
11種類すべて表示中
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50844274-60
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
50844283-80
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
50844299-100
オープン
3,298
3,628(税込)
14日以内出荷
返品不可
50844308-120
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
50844317-150
オープン
3,298
3,628(税込)
18日以内出荷
返品不可
50844326-180
オープン
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
50844335-240
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
50844378-800
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
50844344-320
オープン
取扱い終了
50844353-400
オープン
取扱い終了
返品不可
50844369-600
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50844326
2023-05-01
用途: 機械のメンテナンス時
建設業・工事業

耐久性がありコストパフォーマンスに優れた商品で大変満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする