曜日別特売

マジックタックロールマジック式 耐taiQ 75×15m

マジックタックロールマジック式 耐taiQ 75×15m - 日本研紙マジックタックロールマジック式 耐taiQ 75×15m - 日本研紙マジックタックロールマジック式 耐taiQ 75×15m - 日本研紙
(2件のレビュー)

従来品と比較して、耐久力・研磨性能が向上しました。
独自の目詰まり防止処理によりカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。
独自コーティング秘術によりスクラッチキズの発生を抑えます。

用途自動車補修用塗装研磨。各種素地および塗膜研磨。アルミホイール・金属研磨など。形状ロール砥材AA幅×全長(mm×m)75×15内容量1巻
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50844493-60
オープン
4,298
4,728(税込)
30日以内出荷
返品不可
50844509-80
オープン
3,998
4,398(税込)
30日以内出荷
返品不可
50844518-100
オープン
3,598
3,958(税込)
30日以内出荷
返品不可
50844527-120
オープン
3,598
3,958(税込)
30日以内出荷
返品不可
50844536-150
オープン
3,598
3,958(税込)
30日以内出荷
返品不可
50844545-180
オープン
3,598
3,958(税込)
30日以内出荷
返品不可
50844554-240
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
50844563-320
オープン
取扱い終了
返品不可
50844579-400
オープン
取扱い終了
返品不可
50844588-600
オープン
取扱い終了
50844597-800
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50844509
2022-07-14
用途: FRPでの作成作業
大洋部品

しっかりしたペーパーでFRPの削りに使用したのですが結構何個も削れました。カットもしやすく使いやすかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 50844545
2022-02-17
用途: 金属の研磨
製造業

商品の比較データのグラフが載っていて良いものだろうと思って買いましたが耐久力・研磨性能ともに所有している別の商品に劣ると感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする