曜日別特売

デバッグエミュレータ

デバッグエミュレータ - RENESASデバッグエミュレータ - RENESAS
(1件のレビュー)
仕様
Renesas E2 emulator Lite (E2 Lite)オンチップデバッグエミュレータとフラッシュプログラマは、RXシリーズ及びRL78マイクロコントローラ用に設計されています。
また、E1エミュレータとの互換性もあります。
電圧は3.3 Vで、5 Vではありませんが、E1エミュレータ用のボードに接続できます。
このコスト効果の高いデバイスには、RL78及びRXファミリのデバッグ / フラッシュプログラミング用のIDE e2studio及びコンパイラが搭載されています。
E2エミュレータLiteは、趣味のプロジェクトから専門的な開発にも対応します。
付属品USBデータケーブル、ユーザーのデータケーブルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50845699RTE0T0002LKCE00000R
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50845699
2022-10-10
用途: 開発
製造業

安価でデバッグ環境が構築できて、大変たすかっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする