自重堂
Z-DRAGON 製品制電防風ストレッチジャンパー 78030
(1件のレビュー)
ストレッチ性に優れ、防風性も備えた裏フリース素材。
背中にランヤード取付口を装備したフルハーネス対応防寒。
種別
防風ジャンパー
機能
ストレッチ、防風、製品制電、防寒
混率(%)
表地/ポリエステル100、裏地/フリース
仕様
背ネーム、ワンポイント、安全帯フックかけDカン、Dカン収納ポケット(胸ポケット内)、チェストベルト通し(このベルトは商品の附属ではありません)、ランヤード取付口、左袖ペン差し、裾ドローコード、反射テープ、フロント:樹脂ファスナー
JIS規格
帯電防止 JIS T8118 適合ウエア
生地
裏フリースボンディング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50854275
78030
ブラック×ブルー
S
¥
7,500
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
50854284
78030
ブラック×ブルー
M
¥
7,500
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
50854293
78030
ブラック×ブルー
L
¥
7,500
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
50854309
78030
ブラック×ブルー
LL
¥
7,500
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
50854318
78030
ブラック×ブルー
EL
¥
7,500
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
50854327
78030
ブラック×ブルー
4L
¥
7,500
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
50854336
78030
ブラック×ブルー
5L
¥
7,500
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
50854345
78030
ブラック×ネービー
S
¥
7,500
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
50854354
78030
ブラック×ネービー
M
¥
7,500
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
50854363
78030
ブラック×ネービー
L
¥
7,500
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
50854379
78030
ブラック×ネービー
LL
¥
7,500
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
50854388
78030
ブラック×ネービー
EL
¥
7,500
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
50854397
78030
ブラック×ネービー
4L
¥
7,500
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
50854406
78030
ブラック×ネービー
5L
¥
7,500
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
50854415
78030
ブラック×杢グレー
S
¥
7,500
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
50854424
78030
ブラック×杢グレー
M
¥
7,500
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
50854433
78030
ブラック×杢グレー
L
¥
7,500
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
50854449
78030
ブラック×杢グレー
LL
¥
7,500
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
50854458
78030
ブラック×杢グレー
EL
¥
7,500
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
50854467
78030
ブラック×杢グレー
4L
¥
7,500
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
50854476
78030
ブラック×杢グレー
5L
¥
7,500
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください