曜日別特売
78030 Z-DRAGON 製品制電防風ストレッチジャンパー 78030 自重堂 50854379

78030 Z-DRAGON 製品制電防風ストレッチジャンパー 78030 自重堂 50854379
78030 Z-DRAGON 製品制電防風ストレッチジャンパー 78030 自重堂 50854379

Z-DRAGON 製品制電防風ストレッチジャンパー 78030

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズLL
色ブラック×ネービー
内容量1着注文コード50854379品番78030
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

ストレッチ性に優れ、防風性も備えた裏フリース素材。
背中にランヤード取付口を装備したフルハーネス対応防寒。

色
ブラック×ネービー
サイズ
LL
仕様
背ネーム、ワンポイント、安全帯フックかけDカン、Dカン収納ポケット(胸ポケット内)、チェストベルト通し(このベルトは商品の附属ではありません)、ランヤード取付口、左袖ペン差し、裾ドローコード、反射テープ、フロント:樹脂ファスナー
種別
防風ジャンパー
胸囲(cm)
118
混率(%)
表地/ポリエステル100、裏地/フリース
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
70
機能
ストレッチ、防風、製品制電、防寒
JIS規格
帯電防止 JIS T8118 適合ウエア
生地
裏フリースボンディング
色番
528
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50854388
2020-02-05
用途: 屋外高所作業
その他業種

大きめ買ったつもりでしたが、思ったより小さかった。
2サイズ大きめでも小さいかもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする