- 色
- ブラック×ブルー
- サイズ
- EL
- 仕様
- 背ネーム、ワンポイント、安全帯フックかけDカン、Dカン収納ポケット(胸ポケット内)、チェストベルト通し(このベルトは商品の附属ではありません)、ランヤード取付口、左袖ペン差し、裾ドローコード、反射テープ、フロント:樹脂ファスナー
- 種別
- 防風ジャンパー
- 胸囲(cm)
- 123
- 混率(%)
- 表地/ポリエステル100、裏地/フリース
- 肩幅(cm)
- 51
- 袖丈(cm)
- 63
- 着丈(cm)
- 70
- 機能
- ストレッチ、防風、製品制電、防寒
- JIS規格
- 帯電防止 JIS T8118 適合ウエア
- 生地
- 裏フリースボンディング
- 色番
- 525
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応