ユニット
玉掛警報器用介錯ロープ
TMK-01玉掛警報器用の介錯ロープです。玉掛警報器を取り付ける為の2重リングが組み込まれています。
用途
工事現場、ユニック車等を利用した玉掛作業時の安全確保に最適です。
全長(m)
5
外径(mm)
12
仕様
片側フック付、玉掛警報器取付用2重リング組込済
トラスコ品番
171-8328
材質/仕上
ロープ部:ビニロン・ポリエステル混合、フック部:スチール、2重リング部:ステンレス
内容量
1本
注意
※フック部は寸法に含んでおりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50858685
TMK-051
¥
16,170
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください