曜日別特売

ネットバンドNW

ネットバンドNW - イノベックス(旧:ダイオ化成)ネットバンドNW - イノベックス(旧:ダイオ化成)ネットバンドNW - イノベックス(旧:ダイオ化成)ネットバンドNW - イノベックス(旧:ダイオ化成)

木製の枠に網戸用ネットを留める際に使用します。木製網戸のほか、木枠を作ってネットを張る事で換気扇やガラリの防虫、虫かご等の工作にも最適です。
枠の上にネットを置き、あらかじめタッカーで仮留めします。その上に青いバンドを這わせてから付属の釘を適切な間隔で打ち込んでください。タッカー利用の場合、青いテープの上から打込むとテープが切れる場合があります。

用途網戸用ネットを木製の枠にとめる時に使用します。網戸、虫かごなどの工作に。付属品釘 :長さ15mm 50本入トラスコ品番200-0076材質バンド PVC 釘 スチール製長さ(m)7内容量1箱(10本)
注意
※紫外線の強い場所では長期間(4~5年程度)使用するとバンドが劣化して割れる事がありますので、この際はネットと一緒に交換してください。
※余った材料は、自治体の定める方法により適切に廃棄してください。
※個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50858719212496
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする