【レースセットカーテン】 日本製 1級遮光 防炎 ベルーイスピックセット
届いてすぐに使用可能なレースカーテン付きのセットカーテンです。
ドレープカーテン
・1級遮光機能:約99.99%以上の光をカット。日中の日差しもシャットアウトしてくれるので夜勤が多い方におすすめ。
・防炎機能:安全を考えた防炎加工が施され、通常のカーテンと比べ火災の延焼を抑える働きがあります。(防炎ラベルはカーテン本体に縫い付け)
レースカーテン
・防炎機能:安全を考えた防炎加工が施され、通常のカーテンと比べ火災の延焼を抑える働きがあります。(防炎ラベルはカーテン本体に縫い付け)
・UVカット約68.3%:光を取り入れつつ、紫外線をカットします。家具やフローリングの色あせを軽減します。
・断熱保温効果:夏は熱を遮断する断熱効果率が約22.9%。冬の寒さを遮断する保温効果率が約12.9%。冷暖房促進効果があるので、電気代も節約。
全部で15サイズ×16色の展開。アジャスターフック(ドレープ:Bフック/レース:Aフック)と、ドレープカーテンのみ共生地タッセル(カーテン1枚につき1本)が付属されております。
洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です。
- 用途
- ・ご家庭、事務所、オフィス、お店に。フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。全80種類を絞り込む
色
寸法(高さH×幅W)(cm)
入数
内容量
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
建材・エクステリア の新着商品
カテゴリ































