曜日別特売

和紙粘着テープ#653N

和紙粘着テープ#653N - セキスイ和紙粘着テープ#653N - セキスイ

塗装養生用の粘着テープです。1)薄い和紙基材を使用しているため、すきまからの塗料の侵入が無く、塗装面の仕上がりがきれいです。2)テープの伸び縮みが少なく、まっすぐにテープを貼付できるので、きれいな直線を出すことが可能です。3)粘着剤は耐溶剤性を持ち合わせているため、油性・水性を問わず、様々な塗料にご使用頂けます。

用途塗装養生用の粘着テープです。水性・油性問わず様々な塗料にご使用頂けます。テープ厚さ(mm)0.1
注意
※この製品は、シーリング用養生テープです。ダンボール封緘、荷造り用等シーリング本用途以外にはご使用しないでください。
※人体(皮膚)には貼らないでください。
※電気絶縁用にはご使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分・水分等をよく拭き取って下さい。
※テープを保管する場合直射日光を避け涼しい所へ置いてください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50858877K653N241箱(100巻)8018160
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
50858859K653N091箱(200巻)501881
オープン
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
50858834K653N071箱(300巻)361858.3
オープン
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
50858843K653N081箱(300巻)401865.6
オープン
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
50858825K653N061箱(400巻)301848.5
オープン
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
50858816K653N051箱(500巻)241838.8
オープン
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
50858807K653N041箱(600巻)201832.3
オープン
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
50858798K653N031箱(700巻)181829.2
オープン
87,980
96,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50858789K653N021箱(800巻)151824.2
オープン
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
72336550K653N241巻8018160
オープン
529
582(税込)
当日出荷
50858868K653N101箱(200巻)601897
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする