積水樹脂
ポールコーンG GBK・GBFタイプ
支柱全体に特殊ガラスビーズを固着させた全面再帰反射で夜間の視認性を大幅向上 ・本体の色が赤色のため昼間運転者から認識しやすく、また夜間は本体全体が再帰反射するので視認性と視線誘導性に優れます。
用途
一般道路用・工場場内・駐車場などの誘導・郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導
色(シート)
白
外形(mm)
Φ250
ポール径(Φmm)
80
内容量
1本
注意
※施工には別売り専用接着剤『ロードボンド』をご使用ください。
全9種類を絞り込む
高さ(mm)
400
650
800
1000
色(本体)
緑
赤
質量(kg)
1.9
2.1
2.4
2.8
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
高さ(mm)
色(本体)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50859017
PC-40GBKRW-DS
400
赤
1.9
¥
25,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50859026
PC-65GBKGW-DS
650
緑
2.1
¥
28,300
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50859035
PC-65GBKRW-DS
650
赤
2.1
¥
28,300
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50859044
PC-80GBKGW-DS
800
緑
2.4
¥
32,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50859053
PC-80GBKRW-DS
800
赤
2.4
¥
32,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50859069
PC-100GBKRW-DS
1000
赤
2.8
¥
35,400
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50859078
PC-40GBFRW-CS
400
赤
1.9
¥
22,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50859087
PC-65GBFRW-CS
650
赤
2.1
¥
27,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50859096
PC-80GBFRW-CS
800
赤
2.4
¥
31,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。