積水樹脂
弾性車止めDK-10
丸型テーパー形状のスリムなデザインの再生ゴムを活用した弾性車止め
用途
歩道への車両の乗り入れ抑止
材質
本体:再生ゴム(工場廃材)・芯材:STK400相当
色(本体)
グレイ
仕様
反射体:高輝度反射シート(白)
高さ(mm)
800
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
設置方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50859385
DK-10KグレイK
10.5
固定式
¥
26,100
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50859394
DK-10DグレイK
12.7
脱着式
¥
41,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。