積水樹脂
ウレタン樹脂弾性車止め DK-7
本体は中空のウレタン素材です。
自動車・自転車・歩行者の接触にも柔軟に衝撃緩和します。
用途
歩道への車両の乗り入れ抑止
仕様
反射体:白色
材質
ウレタン樹脂
質量(kg)
2.1
高さ(mm)
805
設置方式
固定式
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50859586
DK-7DS-B80
ブラウン
¥
20,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50859595
DK-7DS-M80
グレー
¥
20,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50859604
DK-7DS-Y80
イエロー
¥
20,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50859613
DK-7DS-BG80
ベージュ
¥
20,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50859629
DK-7DS-G80
メタリックグリーン
¥
20,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。