積水樹脂
ウレタン樹脂あいボラード 門型タイプ MDK-7
適度な仕切り感で利用空間を優しく確保。
用途
自転車道と歩道との区切り等
材質
ウレタン樹脂
質量(kg)
4.3
高さ(mm)
600
設置方式
固定式
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50859638
MDK-7DS-B60
メタリックブラウン
¥
47,100
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50859647
MDK-7DS-M60
メタリックグレー
¥
47,100
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。