木材同士の接着に最適。乾燥時間が短く作業性にすぐれる。自然な褐色・木材色の仕上がり。耐水性があるので屋内・屋外を問わず使用可能。硬化後は塗装・研磨・切削が可能ホルムアルデヒド、フタル酸系可塑剤を使用していない。安全性が高い接着剤です。



スクレバーで広範囲に塗布しました。接着力が強く、硬化スピードも速いと実感しました。
失敗談ですが、スクレバーに付着したグルーが早々に固まり、しかもぺら~とは取れず、掃除に苦労しました。濡らした雑巾など準備して作業に取り掛かる必要があると感じました。
多肉植物を飾るのに使用する小さな木箱などを作成するために妻が利用しています。廉価な木工用ボンドだと側面に張り付けた時に暫く手を離せませんが、この製品はすぐに接着するので使いやすいとの事です。ホームセンターで同じ商品を探しましたが見当たらなかったためNet通販を利用しました。値段は少々お高めですがそれなりの価値があると思います。
従来の木工用ボンドに比べて、速乾性で接着力がすごく、作業効率もアップする接着材です。今後の接着作業に活用していきたい。
木工用ボンドではしばらくすると剥がれてきたのですが、ゴリラウッドグルーでは強力に接着できたようです。
従来の木工用ボンドを使用していたが、ゴリラウッドは接着力が強く接着剤の加工も容易で素晴らしいかった。接着剤が乾燥後透明になるのは接着作業に注意力がいらない。