1774 ゴリラウッドグルー 呉工業(クレ) 50859008

 

1774 ゴリラウッドグルー 呉工業(クレ) 50859008
1774 ゴリラウッドグルー 呉工業(クレ) 50859008
1774 ゴリラウッドグルー 呉工業(クレ) 50859008
1774 ゴリラウッドグルー 呉工業(クレ) 50859008
1774 ゴリラウッドグルー 呉工業(クレ) 50859008

ゴリラウッドグルー

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(532mL)
内容量1本(532mL)注文コード50859008品番1774
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

木材同士の接着に最適。乾燥時間が短く作業性にすぐれる。自然な褐色・木材色の仕上がり。耐水性があるので屋内・屋外を問わず使用可能。硬化後は塗装・研磨・切削が可能ホルムアルデヒド、フタル酸系可塑剤を使用していない。安全性が高い接着剤です。

用途
木材、布、紙の接着
寸法(mm)
H1240×Φ65
質量(g)
612
アズワン品番
64-5076-80
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
主なワーク
パーツ

商品説明動画

ゴリラウッドグルー
この動画は、4人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-26
用途: 木材の繋ぎ,およびはぎ合せ
いがらし建業 様(建設業・工事業)

使い勝手が良い、小量で良いので助かる、今後も使いツ図けたいと思います、

対象商品 : 50859008
2024-07-29
用途: 木材の接着
有限会社辰野製作所 様(製造業)

スクレバーで広範囲に塗布しました。接着力が強く、硬化スピードも速いと実感しました。
失敗談ですが、スクレバーに付着したグルーが早々に固まり、しかもぺら~とは取れず、掃除に苦労しました。濡らした雑巾など準備して作業に取り掛かる必要があると感じました。

1人が参考にしています
対象商品 : 50859008
2024-08-14
用途: 小さな木箱などを作成する
運輸・通信業

多肉植物を飾るのに使用する小さな木箱などを作成するために妻が利用しています。廉価な木工用ボンドだと側面に張り付けた時に暫く手を離せませんが、この製品はすぐに接着するので使いやすいとの事です。ホームセンターで同じ商品を探しましたが見当たらなかったためNet通販を利用しました。値段は少々お高めですがそれなりの価値があると思います。

2人が参考にしています
2024-10-18
用途: 木工製品の接着固定の緊結
製造業

従来の木工用ボンドに比べて、速乾性で接着力がすごく、作業効率もアップする接着材です。今後の接着作業に活用していきたい。

1人が参考にしています
対象商品 : 50858999
2023-01-22
用途: 家屋の補修
電気・ガス・熱供給・水道業

軒下の補修に使いました、接着力は強力ですがもう少し粘度があると使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品 : 50858999
2021-12-03
用途: 小型木工パーツの接着
株式会社S MODEL WORKS 様(製造業)

接着力・硬化時間が高く、キャップの開け閉めも楽で使いやすい。

対象商品 : 50859008
2021-12-01
用途: 木工製品の接着
建設業・工事業

滑らかな塗れて接着もよいようです、なくなったらリピートします。

対象商品 : 50858999
2021-07-27
用途: 実験台のヘリ部分が剥がれたため接着
教育・研究機関

木工用ボンドではしばらくすると剥がれてきたのですが、ゴリラウッドグルーでは強力に接着できたようです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする