ハネウェル
シャープフレックス
(1件のレビュー)
耐切創レベル5ながら優れたフィット感です。
用途
薄板取り扱い機械加工組み立て作業
規格
EN388 2003:2540
機能
耐磨耗性、耐切創、耐引裂
滑り止め効果
なし
EN388規格
耐磨耗レベル2、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル0、左右兼用
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
耐切創性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51162239
2232522IP-07
S
23
7.5
18
ポリアミド
グリーン
13
5
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
51162248
2232522IP-08
M
24
8.1
19
ポリアミド
グリーン
13
5
オープン
取扱い終了
51162257
2232522IP-09
L
25
8.5
20
ケブラー[[R下]]、ポリアミド、グラスファイバー
グリーン
13
5
オープン
取扱い終了
51162266
2232522IP-10
XL
26
9
21
ケブラー[[R下]]、ポリアミド、グラスファイバー
グリーン
13
5
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください