曜日別特売

シャープフレックス PUコーティング

シャープフレックス PUコーティング - ハネウェルシャープフレックス PUコーティング - ハネウェルシャープフレックス PUコーティング - ハネウェルシャープフレックス PUコーティング - ハネウェル
(2件のレビュー)

軽くてグリップ力のあるポリウレタンコーティングで、耐摩耗性にも優れています。

用途薄板取り扱い機械加工組み立て作業材質(すべり止め)PU材質(繊維部)ケブラー(R)、ポリアミド、グラスファイバー(R)EN388規格耐磨耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル1内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
規格
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
511622752232523IP-07S247.519本体:ケブラー(R)、ポリアミド、グラスファイバー(R)コーティング:ポリウレタングリーン/ブラック13EN388 2003:4541、EN388 2016:4X41C5、X/C耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺1
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
511622842232523IP-08M25820本体:ケブラー(R)、ポリアミド、グラスファイバー(R)コーティング:ポリウレタングリーン/ブラック13EN388 2003:4541、EN388 2016:4X41C5、X/C耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺-
オープン
取扱い終了
511622932232523IP-09L268.321本体:ケブラー(R)、ポリアミド、グラスファイバー(R)コーティング:ポリウレタングリーン/ブラック13EN388 2003:4541、EN388 2016:4X41C5、X/C耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺-
オープン
取扱い終了
511623092232523IP-10XL278.722本体:ケブラー(R)、ポリアミド、グラスファイバー(R)コーティング:ポリウレタングリーン/ブラック13EN388 2003:4541、EN388 2016:4X41C5、X/C耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51162284
2021-08-18
用途: 機械部品の検品作業など
運輸・通信業

先の尖っている部品の検品、梱包作業時に使用しています。
普通の軍手を使用していましたが、手が痛かったのですが、負担なくできるようになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 51162284
2021-09-06
用途: 防災用品として
その他業種

古い建物や地下から外へ避難する際の防災用に準備しました。手になじみやすく使いやすそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする