曜日別特売

ねじりスプリング 巻き方向左

ねじりスプリング  巻き方向左 - サミニ
(8件のレビュー)

ステンレス線のねじりスプリングです。

材質SUS304WPBばねの種類ねじりばね巻方向
全324種類を絞り込む
線径(Φmm)
内径(Φmm)
巻数
内容量
324種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
線径(Φmm)
ばね定数(N・mm[deg])
内径(Φmm)
巻数
アーム長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5115841634-03201袋(4個)0.30.05532.2512
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
5115842534-03211袋(4個)0.30.05932.12512
939
1,033(税込)
8日以内出荷
返品不可
5115843434-03221袋(4個)0.30.0623212
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
5115844334-03231袋(4個)0.30.03833.2512
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
5115845934-03241袋(4個)0.30.0433.12512
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
5115846834-03251袋(4個)0.30.0423312
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
5115847734-03261袋(4個)0.30.02435.2512
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
5115848634-03271袋(4個)0.30.02435.12512
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
5115849534-03281袋(4個)0.30.0253512
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
5115850434-03301袋(4個)0.40.1732.2512
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
5115851334-03311袋(4個)0.40.1832.12512
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
5115852934-03321袋(4個)0.40.1913212
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
5115853834-03331袋(4個)0.40.11833.2512
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
5115854734-03341袋(4個)0.40.12233.12512
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
5115855634-03351袋(4個)0.40.1273312
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
5115856534-03361袋(4個)0.40.07335.2512
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
5115857434-03371袋(4個)0.40.07535.12512
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
5115858334-03381袋(4個)0.40.0763512
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
5115859934-03401袋(4個)0.50.40332.2512
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
5115860834-03411袋(4個)0.50.42632.12512
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
5115861734-03421袋(4個)0.50.4533212
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
5115862634-03431袋(4個)0.50.27933.2512
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
5115863534-03441袋(4個)0.50.2933.12512
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
5115864434-03451袋(4個)0.50.3023312
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
5115865334-03461袋(4個)0.50.17335.2512
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
5115866934-03471袋(4個)0.50.17735.12512
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
5115867834-03481袋(4個)0.50.1813512
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
5115868734-04201袋(4個)0.40.13142.2516
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
5115869634-04211袋(4個)0.40.13942.12516
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
5115870534-04221袋(4個)0.40.1484216
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
5115871434-04231袋(4個)0.40.09143.2516
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
5115872334-04241袋(4個)0.40.09443.12516
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
5115873934-04251袋(4個)0.40.0984316
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
5115874834-04261袋(4個)0.40.05645.2516
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
5115875734-04271袋(4個)0.40.05845.12516
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
5115876634-04281袋(4個)0.40.0594516
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
5115877534-04301袋(4個)0.50.31342.2516
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
5115878434-04311袋(4個)0.50.33242.12516
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
5115879334-04321袋(4個)0.50.3524216
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
5115880934-04331袋(4個)0.50.21743.2516
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
5115881834-04341袋(4個)0.50.22543.12516
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
5115882734-04351袋(4個)0.50.2354316
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
5115883634-04361袋(4個)0.50.13445.2516
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
5115884534-04371袋(4個)0.50.13745.12516
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
5115885434-04381袋(4個)0.50.1414516
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
5115886334-04401袋(4個)0.60.63542.2516
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
5115887934-04411袋(4個)0.60.67242.12516
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
5115888834-04421袋(4個)0.60.7154216
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
5115889734-04431袋(4個)0.60.4443.2516
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
5115890634-04441袋(4個)0.60.45743.12516
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-13
用途: ゴミ箱の蓋
農・林・水産業

やや強さが不足していた。注文時に太さの選択ミスだった。

2025-04-12
用途: ガレージジャッキのリターンバネに購入しました
自動車・二輪車・自転車関連業

全然バネレートが違いすぎて使い物になりませんでした。残念です!

対象商品 : 51160988
2024-03-15
用途: 伸縮アルミハシゴ(5m)のロック用金具のバネに使用。
その他業種

商品に問題ありませんが、商品のバネ写真は150度の角度があるように見えますが実際は
180度でした。

対象商品 : 51161645
2022-09-16
用途: ジャッキの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

フロアジャッキのスプリングが折れたので同等のものを探してこちらを購入しました。少し弱い感じもしましたが使用に問題ありませんでした。

2022-07-11
用途: ハンドリベッターのレバーリターンスプリングの代用に
製造業

少し径が大きかったですが、ピッタリ治りました。バネ交換で駄目なら新品を購入しようかと買い物かごに保存してましたが、これでまた当分つかえそうです。かれこれ20年以上になるなあ。モノタロウ さんはいろんな部品扱ってるから助かります

対象商品 : 51159405
2021-11-08
用途: 玄関ドアのサムラッチハンドルの修理

サムラッチのリターンスプリングが折損しサムトリガーの戻りが悪くなったためこちらの商品を使用して修理しました。曲げ加工や長さのカットもできてバネの強さもちょうど良いです。

対象商品 : 51160297
2021-02-03
用途: 冷蔵庫の扉修理に
工房谷澤

冷蔵庫が2006年製と古く、壊れた扉に困っていました。当然メーカー部品もなくて買い換えないとならないのかと、困っていましたが、似たようなかたのバネが売られており、助かりました。
すっかり元に戻り、良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 51159947
2020-10-31
用途: 冷蔵庫ドアシールスプリング破損交換

古い冷蔵庫のドアシール開閉スプリングが破損したため、部品をメーカーに問い合わせたが廃番になっていたため、同種のスプリングを購入して端部を加工して代用。全く問題なく取り付けられた。部品がないために冷蔵庫を買い替えるところでしたが、安く済み助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする