サカエ
スチールハンドカー
高品質で錆に強く、長時間の使用に十分耐えられます。ハンドルはアール加工で強度の向上と振動音防止。滑りにくく商品を傷つけないマット貼り。全周ゴム取付で安全性向上 。
用途
倉庫内・工場内での運搬作業。
材質(車輪)
ゴム車
材質(ハンドル)
スチール(クロムメッキ仕上)
キャスター金具
スチール
騒音対策
あり
材質(荷台)
スチール
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51347906
SDL-NDX
150
450×710
148
12
¥
19,940
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51347915
SDA-NSH
300
600×900
215
26
¥
34,940
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
51347924
SDA-NSK
300
600×900
215
25
¥
32,300
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
~
/
税込
¥
5,500
~
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
~
/
税込
¥
5,500
~
離島
数量1につき
¥
5,000
~
/
税込
¥
5,500
~
もっと見る