ディスプレイ13.3インチHDD128GBOSWindows 10 Home 64bit (日本語版)メモリー容量4GB質量(kg)1.2(バッテリー・パック含む)仕様製品シリーズ:Lenovo ideapad、Microsoft Office:Microsoft Office Home & Business 2019。CPU:インテル Core i3-8130U プロセッサー。キャッシュ:4MB。RAM 標準/最大:4GB/4GB。RAM スロット(空き):0(0)。ディスプレイ・サイズ(ドット・発色):LEDバックライト付 13.3型 FHD IPS液晶(1920×1080ドット、1677万色以上)、光沢なし。外部接続時(ドット・発色):4096×2160ドット、1677万色(HDMI接続時)。HDD:128GB(PCIe NVMe/M.2)。インターフェース(ポート):HDMI(外部出力)×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック×1、USB 2.0 フルサイズUSB×1、USB 3.0 フルサイズUSB×1、USB 3.0 Type-C×1。PCグリーンラベル:適合、国際エネルギースター:適合、エコリーフ:非適合、VCCI:適合、PCリサイクル:適合、PSE:適合、Moss:適合、ワイヤレス:IEEE 802.11ac/a/b/g/n。内蔵カメラ:あり (前面:100万画素)。バッテリー・パック:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー(固定式)。省エネ法:0.029付属品ACアダプター、Microsoft Officeプロダクトキーパック電源AC 100-240V(50/60Hz)(またはACアダプター)機能オーディオ機能:インテル ハイデフィニション・オーディオ(Dolby Audio対応)。その他のスロット:microSDメディアカードリーダー。最大消費電力(W)65使用時間6.7時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)307.4×211×16.9保証期間1年間動作周波数(GHz)2.2(CPU)商品タイプノートPC(ディスプレイ14インチ未満)内容量1個